Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper A1, wetterfest, beidseitig einsetzbar, silbern eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144269
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UAB325HNA1X5000 SILBER
EAN/GTIN:
     8698473297397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer

Der beidseitig einsetzbare Kundenstopper A1 besteht aus einem Aluminiumgestell sowie einem aufgesetzten Klapprahmen auf jeder Seite und ist geeignet für die Aufnahme von Plakaten im Format DIN A1.

Das Gestell besitzt auf Gehrung geschnittene Ecken, wodurch es ein zusätzliches Mass an Stabilität erhält. Die Plakatfläche wird von Schutzfolien aus hochwertigem PET abgedeckt und wird von einer Gummidichtung umlaufen. Im Zusammenspiel mit den extragrossen Wasserablaufstanzungen zeichnet sich dieser Kundenstopper somit durch ausgesprochene Wetterfestigkeit aus und kann daher auch problemlos im Aussenbereich eingesetzt werden.

Den mit 3 Jahren Garantie versehenen Kundenstopper A1 erhalten Sie bei unsin der Farbgebung Silbern eloxiert.

Weitere Details:

  • Stabiler Kundenstopper mit aufgesetztem Klapprahmen auf jeder Seite für Plakate im DIN A1-Format
  • Beidseitig einsetzbar
  • Plakatabdeckung durch hochwertige PET-Schutzfolien
  • Verhinderung von Staunässe dank umlaufender Gummidichtung und extragrosser Wasserablaufstanzungen
  • Ausführung Gestell: mit auf Gehrung geschnittenen Ecken
  • Material Gestell: Aluminium, 32 mm Profil
  • Material Rückenfläche: Stahl, verzinkt
  • Masse: B 637 x T 730 x H 1050 mm
  • Gewicht: 8,3 kg
  • Farbe: silbern eloxiert
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, update displays kundenstopper, 144269, 144269-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbeschild, Informationsständer, Werbetafel, Ständer, Klappwerbeständer, Werbemittel, Plakat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,92*
€ 121,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 137,77*
€ 173,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 154,03*
€ 191,34*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
UYTT0000A1X1000
ab € 14,89*
Zubehör
update displays
UYUP088100X5280
ab € 84,13*
Zubehör
update displays
UYTS3000A4X1000
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.