Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formschalenstuhl 710, Sitzschalenform gerundet, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144098
Hersteller:
     Walter Krenzer
Herst.-Nr.:
     7110-21 4677-7276 ROT
EAN/GTIN:
     4250510891544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Gestell: Rundrohr (20 x 1,5 mm), verchromt
  • Sitzschale: Buchen-Schichtholz, 9fach verleimt
  • desinfektionsmittelbeständig (ACHTUNG! Bitte vor Reinigung mit Desinfektionsmitteln an einer nicht sichtbaren Stelle testen)
  • Inkl. Stapelsteg (bis zu 10 Stück stapelbar)
  • Inkl. Kunststoff-Bodengleiter
  • Gerundete Sitzschalenform
  • Sitzmasse: B 430 x T 410 x H 450 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl stapelbar, besucherstuhl, besucherstuhl rot, 144098, 144098-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Stapelstuhl, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 93,57*
€ 118,92*
Frei Haus
ab € 117,19*
€ 147,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.