Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl NON STOP, mit Armlehnen, desinfektionsmittelbeständig, Sitzzeit 24 h, bis 150 kg, Lordosenstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143833
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     51160L-D T12 T12 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl Non Stop mit Synchronmechanik ermöglicht komfortables und bequemes Sitzen auch an langen Arbeitstagen und eignet sich auch für etwas kräftigere Menschen mit einem Körpergewicht über 150 kg.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper den nötigen Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der individuellen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen unterstützt. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre persönlichen Sitzgewohnheiten und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie die Neigung der Rückenlehne problemlos mit Ihrem eigenen Körpergewicht regulieren können.

Die Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 715 mm zu den eher grösseren Exemplaren. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit 4-Weg-Lordosenstützmechanik Schukra- (Up-down-in-out) setzen und Ihren Rücken dauerhaft entlasten. Wenn Sie Ihren Kopf für eine längere Zeit in derselben Position halten müssen, sorgt das für eine hohe Belastung '“ die Kopfstütze ist besonders komfortabel für Arbeiten, bei denen Sie z. B. mehrere Monitore im Blick haben müssen '“ etwa in Stellwerken oder in Leitständen.

Alle, die häufig länger im Büro sitzen, profitieren vom bequemen Flachsitz. Die im Sitz beherbergte Knierolle wirkt Durchblutungsstörungen in den Unterschenkeln entgegen. Ihre Beine fühlen sich weniger müde an. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Darüber hinaus lässt sich die Sitztiefe individuell einstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt.

Der Bürostuhl Non Stop zeichnet sich durch drehbare, höhenverstellbare sowie breiten- und tiefenverstellbare Armlehnen aus, was der Entlastung des Schultergürtels und des Nackens zugutekommt. Eine verstärkte Polsterung sorgt dafür, dass die Sitzfläche robust ist und nicht so schnell abgenutzt ist. Absolut schick sieht der Bezug in Lederoptik aus. Das Material ist zudem sehr robust und langlebig. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Aluminium abgerundet. Die Doppelrollen sind für Teppiche und andere weiche Böden geeignet.

Hinweis:

Die Oberflächen des Bürostuhls sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Armlehnen:

  • 4D T-Armlehnen
  • Drehbar, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 715 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze
  • Mit Kopfstütze

Sitzeigenschaften & Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 4-fach arretierbar
  • Mit Federkrafteinstellung
  • Flachsitz
  • Extra-dicke Polsterung, Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 520 x 480 - 530 x 490 - 620 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Über 8 Stunden
  • Bis 150 kg belastbar
  • Bezug: Kunstleder
  • Polsterung: Stark gepolstert, schwerentflammbar
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Chromsilber
  • Anlieferung zerlegt
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl bis 150 kg mit armlehnen, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, 143833, 143833-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 568,50*
€ 664,80*
Frei Haus
ab € 746,56*
€ 854,40*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,80*
€ 791,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,73*
€ 770,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,14*
€ 737,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,94*
€ 715,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,50*
€ 676,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.