Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl R 12, mit Armlehnen, Gestell alupoliert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143788
Hersteller:
     Rovo
Herst.-Nr.:
     6060 EB 3-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Vor allem bei sitzenden Arbeiten im Büro ist es wichtig, nicht auf den nötigen Komfort zu verzichten: Der Chefsessel R12 mit Muldensitz hilft Ihnen, bei der Arbeit immer perfekt zu sitzen.

Entspannt zurücklegen '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass als Erstes die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen korrigiert und der Rücken wird entlastet.

Der Stuhl besitzt eine 630 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise hohe Ausführung.

Für alle das Richtige '“ aufgrund der speziellen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Büroumgebungen, wo sich unterschiedliche Mitarbeiter Schreibtisch und Sitzmöbel teilen. Ihr neuer Chefsessel verfügt über eine Sitztiefenverstellung und lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen. Eine individuelle Sitzneigungsverstellung entspannt den Rücken und beugt auch Bandscheibenproblemen vor.

Um Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich zu vermeiden, sind Chefsessel mit Armlehnen, die höhen- und breitenverstellbar sind, die richtige Wahl. Aufgrund der hervorragenden Polsterung sitzen Sie stets gut. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Aluminium abgerundet. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für Hartböden geeignet.

Armlehnen:

  • 2D T-Armlehnen
  • Höhen- und breitenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 630 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Muldensitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 500 x 390 - 430 x 420 - 500 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 130 kg belastbar
  • Bezug: Netzgewebe
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Aluminium poliert
  • Anlieferung montiert
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 612,08*
€ 708,26*
Frei Haus
ab € 761,08*
€ 864,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,26*
€ 842,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,93*
€ 819,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,27*
€ 789,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,24*
€ 765,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,08*
€ 728,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.