Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Bürostuhl SSI PROLINE S3, Synchronmechanik, mit Armlehnen, 3D-Netz-Rückenlehne, Bandscheibensitz, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-142687
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     142822 + 142780 T200 SCHWARZ/SCHWAR
EAN/GTIN:
     4014296390390
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Erwerb eines Bürostuhls sollte man sich genau erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass komfortables Sitzen im Vordergrund steht. Der Bürostuhl SSI Proline S3 mit Bandscheibensitz ist die richtige Wahl für Ihren Alltag in der Verwaltung, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik fördert einen aktiven, nicht starren Bewegungsablauf und regt somit die Rückenmuskulatur und Nährstoffversorgung der Bandscheiben an. Ein optimal ausbalancierter Drehstuhl hält flexible Einstellungsmöglichkeiten bereit. Richten Sie für einen sanften Anpressdruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem wenn sich mehrere Nutzer einen Stuhl teilen..

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 580 mm mittelhohe Rückenlehne. Eine Lumbalstütze entlastet den Rücken genau da, wo die meisten Menschen Probleme haben: im Lendenwirbelbereich. Die Ausstattung mit einem für das Sitzklima förderlichen, luftdurchlässigen Netzrücken stellt ein weiteres Highlight des SSI Proline S3 dar.

Bandscheibenproblemen wird durch die im ergonomischen Sitz eingearbeitete Beckenstütze vorgebeugt. Zusätzliche Entlastung für die Beine bringt Ihnen die im Sitz beherbergte Knierolle, in dem Sie Blutstaus in den Oberschenkeln gegensteuert. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Darüber hinaus lässt sich die Sitztiefe individuell einstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Eine individuelle Sitzneigungsverstellung nimmt die Last vom Rücken und beugt auch Verschleiss der Bandscheiben vor.

Für eine zusätzliche Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die höhenverstellbaren Armlehnen, auf denen Ihre Arme bei Schreibtischarbeiten bequem aufliegen. Angenehm ist das atmungsaktive Polster, das für einen idealen Abtransport von Feuchtigkeit sorgt und angenehmes Sitzen auch bei hohen Temperaturen ermöglicht. Der Stoffbezug ist strapazierfähig und pflegeleicht. Sie können ihn ganz unkompliziert mit einer Polsterdüse absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Aluminium abgerundet. Die Doppelrollen eignen sich für alle Untergründe, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch Hartböden wie Fliesen, Parkett oder Laminat verwenden können.

Armlehnen:

  • T-Armlehnen
  • Höhenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 580 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze
  • 3D-Netz-Rückenlehne

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Rückenlehnengegendruck einstellbar
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 470 - 520 x 440 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Aluminium poliert
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 264,67*
€ 323,73*
Frei Haus
ab € 364,73*
€ 439,18*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,73*
€ 385,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,82*
€ 379,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,23*
€ 352,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,29*
€ 344,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,67*
€ 314,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.