Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl All-in-One 9641, PU-Schaumpolster, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141834
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9641-2000
EAN/GTIN:
     4016849457956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der All-in-One besitzt alle Eigenschaften, die einen guten Arbeitsstuhl auszeichnen. Mit seiner einzigartigen Vielfalt an Einstellmöglichkeiten lässt er sich auf jeden Menschen und jede Arbeitsplatzsituation individuell einstellen. Darüber hinaus bietet er alle ergonomischen Eigenschaften eines modernen Bürostuhls und lässt sich dank seiner robusten Bauweise sowie seiner widerstandsfähigen Materialien auch in raueren Arbeitsumgebungen einsetzen.[br /]Mit PU-Schaumpolster, welches extrem widerstandsfähig und abwaschbar ist. Es lässt sich leicht reinigen und hält Chemikalien, ölen und Funkenflug mühelos stand.[br /]Lieferung ohne Armlehnen (bitte separat bestellen)

  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
  • Extra grosse (600 mm), ergonomisch geformte Rückenlehne
  • Stabiles Stahlfusskreuz, schwarz
  • Sitzhöhe: 570 - 830 mm
  • Sitztiefe: 410 - 470 mm stufenlos verstellbar
  • Sitzbreite: 460 mm
  • GS-geprüft
  • Farbe: Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, 141834, 141834-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 270,76*
€ 306,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,27*
€ 307,45*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,04*
€ 307,45*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 280,41*
€ 316,97*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 327,08*
€ 365,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,53*
€ 434,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,39*
€ 425,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,10*
€ 402,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,47*
€ 398,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,08*
€ 389,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 72,15*
Zubehör
Bimos
4016849455662
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.