Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl YOUNICO PLUS 8, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, niedrige 3D-Rückenlehne, alupoliert/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     224-141143
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1102/TE11
EAN/GTIN:
     4016849308074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Vor allem bei sitzenden Arbeiten im Büro ist es wichtig, nicht auf den nötigen Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl Younico plus 8 mit Synchronmechanik hilft Ihnen, bei der Arbeit stets optimal zu sitzen.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik fördert das Sitzen in Bewegung und regt somit die Rückenmuskulatur und Nährstoffversorgung der Wirbelsäule an. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre individuelle Sitzhaltung und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie die Neigung der Rückenlehne ganz bequem mit Ihrem eigenen Körpergewicht regulieren können.

Der Stuhl besitzt eine 510 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 80 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können.

Für alle das Richtige '“ aufgrund der erstklassigen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Arbeitsumgebungen, wo sich unterschiedliche Mitarbeiter Schreibtisch und Bürostühle teilen. Die abgerundete Kante im Sitzvorderteil wirkt Blutstaus in den Oberschenkeln entgegen und entspannt die Beine. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen.

Eine hochwertige Polsterung sorgt für angenehmes Sitzen und besten Komfort. äusserst pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Einfach regelmässig absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln. So behält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Aluminium abgerundet. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für Hartböden geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 510 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Anthrazit
  • 3D-Rückenlehne

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Mit Körpergewichtseinstellung
  • Muldensitz
  • Abgerundete Sitzvorderkante, weiche Sitzvorderkante
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: anthrazit
  • Sitzmasse (B x T x H): 455 x 455 x 420 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Anthrazit
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 176,81*
€ 219,71*
Frei Haus
ab € 221,50*
€ 273,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.