Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl YOUNICO plus 3, Permanentkontakt, ohne Armlehnen, 3D-Rückenlehne, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     224-141024
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1151/TE01
EAN/GTIN:
     4016849262109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Wer viel Zeit im Sitzen verbringt, sollte beim Bürostuhl-Erwerb auf Komfort und Funktionalität achten. Dank dem Bürostuhl Younico plus 3 mit Permanentkontakt-Mechanik sind selbst stressige Arbeitstage, an denen man nicht viel vor die Tür kommt, kein Problem mehr.

Ein Vorteil der Permanentkontaktmechanik liegt in der beweglichen Rückenlehne. Durch diese können Sie sich beim Sitzen entspannt zurücklehnen und auch mal die Position wechseln, sodass Ihr Rücken entlastet wird und Sie auch bei stundenlangem Sitzen "in Bewegung" bleiben.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 610 mm zu den eher grösseren Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 80 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Eine Lordosenstütze entlastet den Rücken genau da, wo die meisten Menschen Probleme haben: im Lendenwirbelbereich.

Der bequeme Muldensitz ist auch für Menschen, die lange sitzen, eine Wohltat. Die im Sitz integrierte Knierolle wirkt Blutstaus in den Oberschenkeln entgegen und entspannt die Beine. über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen.

Die hochwertige Polsterung ist angenehm und strapazierfähig. Besonders pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal im Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln. So hält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Komplettiert wird das schöne Design durch ein Fusskreuz aus Polyamid. Die Doppelrollen eignen sich für jeden Untergrund, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch Hartböden wie Fliesen, Parkett oder Laminat verwenden können.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 610 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze
  • 3D-Rückenlehne

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Muldensitz
  • Abgerundete Sitzvorderkante, Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 455 x 390 x 405 - 520 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 4 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 107,39*
€ 136,99*
Frei Haus
ab € 134,67*
€ 169,12*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.