Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl LEANOS V ERGO, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, hohe Rückenlehne, blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Voll recyclefähig
Artikel-Nr.:
     224-140976
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1156/6062/532217/603/801 BLAU
EAN/GTIN:
     4016849536255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl LEANOS V ERGO mit Synchronmechanik ermöglicht ermüdungsfreies und entspanntes Sitzen im Arbeitsalltag.

Für entspanntes und individuelles Sitzen sorgt die Synchronmechanik, die ermöglicht, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem optimalen Verhältnis zueinander neigen können. Ein gut ausbalancierter Drehstuhl hält flexible Einstellungsmöglichkeiten bereit. Richten Sie für einen sanften Gegendruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem wenn sich mehrere Nutzer einen Stuhl teilen..

Der Stuhl besitzt eine 630 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise hohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 80 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Eine Lumbalstütze entlastet den Rücken genau da, wo die meisten Menschen Probleme haben: im Lendenwirbelbereich.

Die Bandscheibensitzschale sorgt für eine wohltuende Entlastung der Bandscheiben bei längerem Sitzen. Die im Sitz beherbergte Knierolle verhindert, dass sich auch bei langem Sitzen Blut in den Beinen staut und entlastet damit Ihre Beinmuskulatur. Der Bürostuhl LEANOS V ERGO ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. Eine individuelle Sitzneigungsverstellung nimmt die Last vom Rücken und beugt auch Bandscheibenverschleiss vor.

Durch die erstklassige Polsterung sitzen Sie stets gut. Besonders pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln. So hält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Komplettiert wird das schöne Design durch ein Fusskreuz aus Kunststoff. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für harten Untergrund geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 630 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Blau
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Mit Federkrafteinstellung
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: blau
  • Sitzmasse (B x T x H): 450 x 380 - 440 x 420 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 326,39*
€ 396,82*
Frei Haus
ab € 405,38*
€ 491,37*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,82*
€ 472,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,82*
€ 468,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,74*
€ 432,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,41*
€ 421,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,39*
€ 388,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.