Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl Moon, 2er-Set, B 600 x T 575 x H 830 mm, um 360-° drehbar, Polypropylen & Stahl lackiert, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-140299
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHMOONX2.01.01
EAN/GTIN:
     3660141232974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Zeitlos elegant '“ mit diesem klassischen Design wertet der im praktischen 2er-Set erhältlicher Schalenstuhl Moon Wartebereiche, Besprechungs- oder Konferenzräume gekonnt optisch auf. Darüber hinaus ist er um 360 Grad drehbar.

Die Sitzschale und die Rückenfläche bestehen aus pflegeleichtem Polypropylen, die Sitzhöhe beläuft sich auf 425 mm. Das Material des Gestells, lackierter Stahl mit Epoxybeschichtung, erweist sich als robust und langlebig.

Sie erhalten den Schalenstuhl Moon mit 3 Jahren Garantie sowie wahlweise mit einer farblich in Schwarz oder in Weiss gehaltenen Sitzschale und Rückenfläche. Die Gestellfarbe ist dazu jeweils einheitlich gestaltet. Der Stuhl besitzt die Gesamtmasse von B 600 x T 575 x H 830 mm und wird Ihnen zerlegt zur einfachen Selbstmontage geliefert.

Weitere Details:

  • Zeitlos designter Schalenstuhl im praktischen 2er-Set
  • Ideal für Wartebereiche, Besprechungs- und Konferenzräume
  • Um 360-° drehbar
  • Pflegeleicht und langlebig
  • Wahlweise mit schwarzer oder weisser Sitzschale und Rückenfläche, Gestellfarbe dazu jeweils einheitlich
  • Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Material Gestell: Stahl, jeweils lackiert und mit Epoxybeschichtung
  • Material Sitzschale und Rückenfläche: jeweils Polypropylen
  • Sitzhöhe: 425 mm
  • Gesamtmasse: B 600 x T 575 x H 830 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, stapelstuhl, paperflow besucherstuhl, 140299, 140299-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 318,44*
€ 379,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 320,14*
€ 379,28*
Frei Haus
ab € 320,29*
€ 379,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 377,09*
€ 468,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 379,28*
€ 451,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 375,17*
€ 446,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 361,04*
€ 429,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 353,63*
€ 420,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 320,14*
€ 380,97
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 160,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
CHMOONX2.13.13 9016 WEISS
ab € 319,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.