Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Styl, ohne Armlehnen, Stoff schwarz, Gestell alusilbern, stapelbar bis zu 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-140132
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WCS08GG88Z-AACE99-000628
EAN/GTIN:
     5901747071948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Stabiles Stahlrohrgestell, wahlweise verchromt oder alusilbern
  • Ohne Armlehnen
  • Stapelbar bis zu 6 Stück
  • Gepolsterte Sitz- und Rückenlehnenfläche
  • Bezugststoff: 100% Polyacryl, 230 g/lfdm.
  • Rückenlehnenhöhe: 350 mm
  • Sitzmasse: B 450 x T 460 x H 470 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, besucherstuhl leder, 140132, 140132-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 55,24*
€ 72,05*
Frei Haus
ab € 64,66*
€ 83,13*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,05*
€ 85,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,35*
€ 83,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,81*
€ 79,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,17*
€ 77,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,24*
€ 65,74
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.