Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Auffangwanne 65 CEMO, 65 l Auffangvolumen, ohne Zulassung, B 820 x T 420 x H 240 mm, mit verzinktem Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-139304
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10381
EAN/GTIN:
     4052886328811
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die GFK-Auffangwanne 65 von Cemo mit Gitterrost in Grau hat ein Aufnahmevolumen von 65 l und bietet Stauraum für 2 x 60 I Fässer. Die ordnungsgemässe Aufbewahrung von nicht wassergefährdenden Stoffen ist ohne Einschränkung sichergestellt. Sachgemässer Umgang mit gefährlichen Stoffen beginnt mit dem richtigen Material. Die GFK-Auffangwanne ist aus Kunststoff (GFK) gefertigt. GFK vereint die Vorteile von Kunststoff und Stahl: Dieses Material ist stabil, leicht sowie resistent gegen viele brennbare Gefahrstoffe und Säuren.

Die Ausstattung der GFK-Auffangwanne umfasst:

  • Gitterrost aus verzinktem Stahl
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, cemo pe auffangwanne, fasswanne, fasswanne gfk, 139304, 139304-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,15*
€ 161,23*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 130,69*
€ 161,82*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,29*
€ 170,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 146,04*
€ 180,66*
Frei Haus
ab € 182,36*
€ 222,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.