Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerwanne CW 3, Stahl, für Absetzcontainer bis 10 m-³, Neigungswinkel 5-°, 3300 x 2030 x 560, RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138987
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     CW 3, LACK. ROT RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462029491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absetzcontainer
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne

Die Containerwanne CW aus Stahl mit einem Neigungswinkel von 5-° ist für Absetzcontainer mit einem Volumen bis 10 m-³ geeignet. Das Modell ist in verschiedenen Grössen und Farben erhältlich.

Mit dieser praktischen Containerwanne ist eine sichere Lagerung von verschiedenen besonderen Abfallstoffen in Absetzcontainern möglich. Diese Abfallstoffe können zum Beispiel mit Emulsionen, Kühlschmiermitteln oder Ölen behaftet sein. Die Wannendecke dient dabei als Schutz vor Verschmutzungen der Flüssigkeiten.

Der Einsatz ist möglich im Innenbereich oder unter dem Dach. Geeignet ist die Wanne für alle Absetzcontainer nach DIN 30720 mit einem Volumen von bis zu 10 m-³. Es sind vier Absaugöffnungen vorhanden, die durch ein herausnehmbares Sieb geschützt sind. Gleichzeitig dienen diese Öffnungen als Füllstandsanzeige. Die Standfläche der robusten und einfach zu reinigenden Stahlwanne besitzt einen Neigungswinkel von 5-°. Für die Aufnahme mit dem Kran sind Kranösen vorhanden.

Weitere Details:

  • Für Absetzcontainer nach DIN 30720 bis 10 m-³
  • 4 Absaugöffnungen
  • Standfläche mit einem Neigungswinkel von 5-°
  • Kranösen für Aufnahme mit Kran
  • Auffangvolumen: 880/1078/1276 l
  • Flächenlast: 20000 kg
  • Material: Stahl
  • Farbe: RAL 2000 (gelb), RAL 3000 (rot), RAL 5012 (blau), RAL 6011 (grün), RAL 7005 (grau)
  • Masse CW 1: L 2300 x B 2030 x H 560
  • Masse CW 2: L 2800 x B 2030 x H 560
  • Masse CW 3: L 3300 x B 2030 x H 560
  • Gewicht: 562/709/810 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Bodenwanne, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, gefahrstoff container, bauer gefahrstoffcontainer, 138987, 138987-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.806,47*
€ 3.958,88*
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.806,49*
€ 3.958,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4.055,50*
€ 4.220,37*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.216,13*
€ 4.374,12*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.234,91*
€ 4.393,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.220,37*
€ 5.022,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.165,60*
€ 4.957,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.088,74*
€ 4.865,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.064,34*
€ 4.836,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.055,50*
€ 4.826,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.