Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschenbecher "Säule", Aluminium, Ø 300 x H 780 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138816
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     29605
EAN/GTIN:
     4260532284675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
stand-aschenbecher schwarz

Der formschöne und moderne Aschenbecher 'žSäule'œ aus Aluminium besitzt einen Durchmesser von 300 mm und ist 780 mm hoch. Das hochwertige Modell ist hier in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Wer einen besonderen Aschenbecher für seine Büroräume oder für den Einsatz im modern eingerichteten Wohnraum sucht, erhält mit dem Aschenbecher 'žSäule'œ das passende Produkt. Die schlichte und formschöne Gestaltung des länglichen Aschenbechers fällt sofort angenehm auf. Der Aschenbecher ist hochwertig aus Aluminium gefertigt und wird hier in drei Farbvarianten präsentiert. Erhältlich sind zum Beispiel mit Klarlack lackierte und pulverbeschichtete Ausführungen dieses attraktiven Aschenbechermodells. Dank der Verwendung von Aluminium ist der Aschenbecher mit nur 5 kg für seine Grösse relativ leicht. Zudem handelt es sich um eine widerstandsfähige Konstruktion für den langfristigen Einsatz. Wer seinen Besuchern einen modernen und nicht alltäglichen Aschenbecher anbieten möchte, kommt an diesem Produkt nicht vorbei.

Weitere Details:

  • Material: Aluminium
  • Farbe: Moonstone/Grau, Schwarz, mattiert
  • Höhe: 780 mm
  • Durchmesser: 300 mm
  • Gewicht: 5 kg
Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, standaschenbecher rund, 138816, 138816-SW81, Aussenascher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 89,34*
€ 114,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 97,58*
€ 125,13*
Frei Haus
ab € 122,66*
€ 155,61*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.