| |
|
| Artikel-Nr.: 224-138188 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 467898 EAN/GTIN: 40276908 |
| | |
|
| | |
| Sicherheits- und anwendungshinweise: - Biozidprodukte vorsichtig verwenden
- Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
- Verursacht schwere Augenreizung
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Der Fliegenfänger von Aeroxon in Spiralform lockt völlig giftfrei Fliegen an und hält diese fest. Er eignet sich für alle Räumlichkeiten und ist im praktischen 4er-Pack erhältlich. Auf der Leimfläche befindet sich ein giftfreier Leim aus Harzen und ölen, der für eine hohe Klebekraft sorgt und Ihnen hilft, Ihr Fliegenproblem gleichermassen zügig wie zuverlässig in den Griff zu bekommen. Der Fliegenfänger von Aeroxon ist ein unter strengen Qualitätsstandards hergestellter Klassiker der Fliegenbekämpfung. Weitere Details: - Giftfreie, spiralförmige Leimfalle zur Bekämpfung von Fliegen
- Hohe Klebekraft
- Geeignet für alle Räume
- Umwelt- und gesundheitsverträglich, da giftfrei
- Liefereinheit: jeweils 4 Stück
BAuA-Nr. N- 41290 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegenköder, Insekten-Falle, Insektenfalle, fliegen falle, 138188, 138188-SW81, Putzmittel (manuell, Sonstige, nicht klassifiziert), Kehrwerkzeug, Kehrrichtschaufel, Handschaufel (Kehrwerkzeug), Kehrschaufel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 22 | | € 4,95* | ab € 1,69* | € 2,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,04* | € 3,07* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,73* | € 3,14* | | | | | | 7 Tage | | | 22 | | € 5,80* | ab € 2,14* | € 3,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|