Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne, für 2 IBC/KTC Tanks oder bis zu 8 Fässer, 1100 l, 4-seitig unterfahrbar, abnehmbarer Rost, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137646
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     BB2FW
EAN/GTIN:
     5060399592048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagern Sie Ihre Gefahrstoffe sicher in dieser 4-seitig unterfahrbaren, farblich in Blau gehaltenen PE-Auffangwanne. Sie bietet genügend Raum für zwei, jeweils 1000 l fassende IBC Tanks oder KTC Tanks. Sie kann aber alternativ auch mit bis zu 8 Fässern bestückt werden.

Die PE-Auffangwanne besitzt ein Auffangvolumen von 1100 l und ist mit einem stabilen, abnehmbaren Rost aus schwarzem Polyethylen ausgestattet. Sie kann sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich verwendet werden.

Weitere Details:

  • Ideal für die sichere Lagerung von zwei, jeweils 1000 l fassenden IBC Tanks/KTC Tanks oder von bis zu 8 Fässern
  • Auffangvolumen von 1100 l
  • Von 4 Seiten unterfahrbar
  • Mit stabilem, abnehmbarem Gitterrost aus schwarzem PE
  • Für den Innen- und Aussenbereich geeignet
  • Material: robustes und chemikalienbeständiges Polyethylen (PE)
  • Farbe: blau
  • Masse: B 2340 x T 1222 x H 608 mm
  • Gewicht: 92 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne pe unterfahrbar, fasswanne, fasswanne gfk, 137646, 137646-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.078,99*
€ 1.198,43*
Frei Haus
ab € 1.346,66*
€ 1.492,38*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,43*
€ 1.426,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,21*
€ 1.418,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,75*
€ 1.364,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,12*
€ 1.328,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,99*
€ 1.284,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.