Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne, für 1 IBC/KTC Tank oder bis zu 4 Fässer, 1100 l, 4-seitig unterfahrbar, abnehmbarer Rost, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137645
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     BB1FW
EAN/GTIN:
     5060399591904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Diese blaue PE-Auffangwanne dient der vorschriftsgemässen Lagerung von Gefahrstoffen. Sie kann einen 1000 l fassenden IBC Tank oder KTC Tanks aufnehmen, alternativ bietet sie ausreichend Platz für bis zu 4 Fässer.

Die PE-Auffangwanne besitzt ein Volumen von 1100 l und ist für den bequemen Transport von allen 4 Seiten unterfahrbar. Die Standfläche wird von einem stabilen, abnehmbaren Rost in schwarzer Farbgebung gebildet. Einsetzen können Sie das hochwertige Produkt sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich.

Weitere Details:

  • Ideal für die sichere Lagerung eines 1000 l fassenden IBC Tanks/KTC Tanks oder von bis zu 4 Fässern
  • Auffangvolumen von 1100 l
  • Von 4 Seiten unterfahrbar
  • Mit stabilem, abnehmbarem Gitterrost aus schwarzem PE
  • Für den Innen- und Aussenbereich geeignet
  • Material: robustes und chemikalienbeständiges Polyethylen (PE)
  • Farbe: blau
  • Masse: B 1226 x T 1216 x H 1088 mm
  • Gewicht: 62 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne pe unterfahrbar, fasswanne, fasswanne gfk, 137645, 137645-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 995,27*
€ 1.100,52*
Frei Haus
ab € 1.237,49*
€ 1.370,69*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,52*
€ 1.309,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,83*
€ 1.304,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,09*
€ 1.256,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,64*
€ 1.222,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,27*
€ 1.184,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.