| |
|
| Artikel-Nr.: 224-136148 Herst.-Nr.: 212570 EAN/GTIN: 4250510934036 |
| | |
|
| | |
| In diesem Sparset erhalten Sie einen 550 mm breiten Wasserschieber mit Metallstiel sowie einen 500 mm breiten Strassenbesen mit hochwertigen Elastonborsten. Dieses Sparset besteht aus einem Wasserschieber und einem Strassenbesen. Der Wasserschieber hat einen 2-teiligen Metallstiel, der zudem noch verchromt ist. Die schwarze Gummilippe des Wasserschiebers ist aus flexiblem, hochwertigem Qualitätsgummi gefertigt und ermöglich ein stockungsfreies Abziehen. Dabei ist der Wasserschieber 550 mm breit. Passend erhalten Sie einen Strassenbesen mit einem 2-teiligen Alustiel mit Besengewinde. 500 mm breit hat der Strassenbesen hochwertige Elastonborsten. Der Holzkörper des Strassenbesens ist unlackiert und die Kunststoffstielhalterung hat ein Innengewinde. Weitere Details: Wasserschieber - Mit flexiblem, hochwertigem Qualitätsgummi für stockungsfreies Abziehen
- Inkl. 2-teiligem Metallstiel, verchromt
- Breite: 550 mm
- Mit schwarzer Gummilippe = Standard
Strassenbesen
- Elastonborsten
- Holzkörper unlackiert
- Kunststoffstielhalterung mit Innengewinde
- inkl. 2-teiligem Alustiel mit Besengewinde
- Breite: 500 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, Bodenabzieher, Fliesenwischer, Gummischieber, Wasserabzieher, Wasserschieber, baubesen elaston, baubesen, bodenabzieher 55 cm, 136148, 136148-SW81, Besen, Handfeger |
| | |
| |