Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn für Industriekanister 5 + 10 l, DIN 45, für Chemikalien, Säuren & Laugen, Drehgriff, PE, weiss-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135413
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     550600
EAN/GTIN:
     4007228550603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Mithilfe dieses Auslaufhahns für Industriekanister erleichtern Sie sich in Ihrem Betrieb entscheidend das Ab- und Umfüllen von produktionsrelevanten Chemikalien, Säuren und Laugen. Die Auslaufgeschwindigkeit beträgt dabei mehr als 3,5 l in der Minute - eine integrierte Belüftung sorgt für einen schnellen und gluckerfreien Auslauf.

Gefertigt wurde er in Deutschland aus weiss-rotem, bruchsicherem und lebensmittelständigem Polyethylen (PE). Der praktische Drehgriff ermöglicht eine genaue Dosierung und einen sicheren Verschluss. Zudem ist der Bisphenol A-freie Ablaufhahn bequem um 360-° in jede Position drehbar und verhält sich im Bereich zwischen -20-° C bis +70-° C temperaturbeständig. Ausgestattet ist er zusätzlich mit einem Tüllenanschluss für einen Schlauch.

Sie erhalten diesen mit 3 Jahren Garantie versehenen und bis zu 0,4 bar druckbeständigen Auslaufhahn für Industriekanister wahlweise in unterschiedlichen Ausführungen bezüglich des zulässigen Kanistervolumens und der integrierten DIN-Verschraubung.

Hinweis:

Dieser Ablaufhahn ist nicht geeignet für die Verwendung und Dosierung von Kraftstoffen sowie leichtflüssigen Stoffen.

Weitere Details:

  • Hochwertiger Auslaufhahn für die Verwendung in Kombination mit Industriekanistern
  • Sehr gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständig im Bereich zwischen -20-° C bis +70-° C
  • Frei von Bisphenol A (BPA)
  • Druckbeständig bis maximal 0,4 bar
  • Um 360-° in jede Position drehbar
  • Mit praktischem Drehgriff
  • Ermöglicht dank integrierter Belüftung zügiges und gluckerfreies Auslaufen
  • Tüllenanschluss für einen Schlauch
  • Wahlweise in verschiedenen Varianten bezüglich
    • zulässigem Kanistervolumen
    • integrierter DIN-Verschraubung
  • Auslaufgeschwindigkeit: jeweils mehr als 3,5 l pro Minute
  • Aussendurchmesser Tülle: jeweils 19 mm bzw. 3/4 Zoll (Aufsteckbereich)
  • Material: jeweils Polyethylen (PE), bruchsicher und lebensmittelbeständig
  • Farbe: jeweils weiss-rot
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,89*
1 Tag
40
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,44*
€ 5,03*
5 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 5,03*
3 Tage
35
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,43*
€ 5,04*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
550605
ab € 4,72*
Ähnlich
Hünersdorff
550400
ab € 4,06*
Ähnlich
Hünersdorff
550700
ab € 3,48*
Ähnlich
Hünersdorff
550500
ab € 3,42*
Ähnlich
Hünersdorff
550505
ab € 4,75*
Ähnlich
Hünersdorff
550800
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.