Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn HD-PE 19mm Verschraubung DIN 45 lebensmittelbeständig HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000450249
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     550600
EAN/GTIN:
     4007228550603
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
natur mit Drehgriff · für Kanister mit Verschraubung DIN 45 · Tüllenanschluss Außen-Ø 19 mm, Innen-Ø 15 mm · säure- und chemikalienbeständig · druckbeständig bis 0,4 bar · lebensmittelbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschraubung DIN 45
passend für Kanister:
9000 450 195-196
Innengewinde:
15 mm
Marke:
HÜNERSDORFF
Material:
HD-PE
Außengewinde:
19 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,89*
1 Tag
40
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,44*
€ 5,04*
5 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 5,04*
Lager 1736
35
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,43*
€ 5,05*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,47*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
550605
ab € 4,75*
Ähnlich
Hünersdorff
550400
ab € 4,05*
Ähnlich
Hünersdorff
550700
ab € 3,48*
Ähnlich
Hünersdorff
550500
ab € 3,42*
Ähnlich
Hünersdorff
550505
ab € 4,75*
Ähnlich
Hünersdorff
550800
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.