Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Seifenspender, Inhalt 1 Liter, Kunststoff, abschliessbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135057
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7173
EAN/GTIN:
     5027375050251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel

Dieser Kimberly-Clark Seifenspender ist aus Kunststoff gefertigt und bietet ein Fassungsvermögen von 1 Liter. Dabei ist der Kimberly-Clark Seifenspender abschliessbar.


Mit einem Fassungsvermögen von einem Liter ist der Kimberly-Clark Seifenspender für die Verwendung von Flüssig- und Schaumseifen geeignet. Der weisse Seifenspender ist aus Kunststoff gefertigt und bei einer Höhe von 235 mm, 116 mm breit und 114 mm tief. Der Kimberly-Clark Seifenspender bietet einen Überfüllungsschutz und ist abschliessbar.

Hinweis:

Nur für die Schaumseifen von Kleenex und Scott geeignet.


Weitere Details:

  • Inhalt: 1 Liter
  • Geeignet für: Flüssig- und Schaumseifen
  • Ausführung: Überfüllungsschutz
  • Abschliessbar
  • Nur für die Schaumseifen von Kleenex und Scott geeignet
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe: weiss
  • Masse: H 235 x B 116 x T 114
  • Gewicht: 0,418 kg
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, aquarius handreiniger 1l, handreiniger, kleenex handreiniger, 135057, 135057-SW81, Seifencreme-Spender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 2,90*
ab € 12,64*
€ 17,91*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 24,30*
€ 33,60*
€ 8,95*
ab € 24,16*
€ 34,30*
Frei Haus
ab € 30,32*
€ 41,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.