Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-135052 Herst.-Nr.: 6385 (1 LITER) EAN/GTIN: 5033848037759 |
| | |
|
| | |
| Die luxuriöse KLEENEX Duftschaumseife Energy hat einen anregenden Duft mit Extrakten aus Teebaumöl und Zitrone. Wahlweise ist die KLEENEX Duftschaumseife Energy mit einem oder sechs Liter Inhalt erhältlich. Die KLEENEX Duftschaumseife Energy bietet einen anregenden Duft mit Extrakten aus Teebaumöl und Zitrone. Dabei ist die KLEENEX Duftschaumseife wesentlich sparsamer als herkömmliche Flüssigseife. So sind pro Liter bis zu 2.500 Portionen möglich. Erhältlich in einer Kartusche zu einem oder sechs Liter Inhalt, ist die gelbe KLEENEX Duftschaumseife Energy dermatogolisch getestet und speziell für häufiges Händewaschen konzipiert. Weitere Details: - Wesentlich sparsamer als herkömmliche Flüssigseife
- Bis zu 2.500 Portionen pro Liter
- Dermatologisch getestet
- Speziell für häufiges Händewaschen konzipiert
- Energy: anregender Duft mit Extrakten aus Teebaumöl und Zitrone
- Farbe: gelb
- Inhalt: wahlweise 1 Liter oder 6 Liter
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, nachfüllpatrone für seifenspender, 135052, 135052-SW81, Waschlotion, Seife, Reinigungcreme |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Kilogramm | € 5,95* | ab € 9,72* | € 13,42* | | | | | | | | 1 | | pro Kilogramm | € 7,95* | ab € 10,08* | € 14,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Kilogramm | € 4,95* | ab € 14,21* | € 19,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kilogramm | € 5,45* | ab € 17,98* | € 24,19* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Kilogramm | € 4,95* | ab € 19,84* | € 26,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|