Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne mit Rollen+Griff, 1200 x 800 mm, grün RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134947
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2020,LACK.GRÜN RAL 6011
EAN/GTIN:
     4052462021129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 1 Fass (200 Liter), auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • mit Rollen und Schiebegriff
  • Rollenausstattung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid ø 180 mm
  • davon eine Lenkrolle mit Feststeller-Bauhöhe 220 mm
  • Auffangvolumen: 215 Liter
  • Masse: L 1200 x B 800 x H 510 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, 134947, 134947-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,87*
€ 664,40*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,8701*
€ 664,4201*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,60*
€ 700,55*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,64*
€ 707,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 660,49*
€ 740,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,88*
€ 881,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,89*
€ 866,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,38*
€ 840,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,00*
€ 819,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,49*
€ 785,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
S2004-RAL 3000
ab € 472,36*
Ähnlich
Bauer
S2004-RAL 2000
ab € 471,62*
Ähnlich
Bauer
S2004-RAL 5012
ab € 475,34*
Ähnlich
Bauer
S2005
ab € 527,88*
Ähnlich
Bauer
S2020-RAL 3000
ab € 524,89*
Ähnlich
Bauer
S2020-RAL 2000
ab € 524,32*
Ähnlich
Bauer
S2020-RAL 5012
ab € 528,68*
Ähnlich
Bauer
S2021
ab € 574,68*
Ähnlich
Bauer
4471-05-0000-5
ab € 528,6721*
Ähnlich
Bauer
4471-05-0000-4
ab € 529,7021*
Ähnlich
Bauer
4471-11-0000-5
ab € 587,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.