Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne 2004, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Auffangwanne 2004 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Fahrbare Auffangwanne 2004 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-05-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-05-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462020771
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mobile Lagerung von 200-l-Fässern

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
  • Schiebegriff
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
810 mm
Versand-Höhe:
1115 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
380
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Auffangvolumen (DE):
203 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
221 Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
68 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
615 mm
Versand-Länge:
920 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,57*
€ 599,69*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,4521*
€ 599,7221*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,33*
€ 636,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,62*
€ 639,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,88*
€ 641,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,63*
€ 761,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,95*
€ 744,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,45*
€ 713,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,29*
€ 692,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,62*
€ 679,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
S2004-RAL 3000
ab € 466,56*
Ähnlich
Bauer
S2004-RAL 2000
ab € 467,62*
Ähnlich
Bauer
S2004-RAL 5012
ab € 465,17*
Ähnlich
Bauer
S2005
ab € 531,54*
Ähnlich
Bauer
S2020-RAL 3000
ab € 518,70*
Ähnlich
Bauer
S2020-RAL 2000
ab € 517,23*
Ähnlich
Bauer
S2020-RAL 5012
ab € 518,75*
Ähnlich
Bauer
S2021
ab € 565,84*
Ähnlich
Bauer
4471-05-0000-5
ab € 531,34*
Ähnlich
Bauer
4471-11-0000-5
ab € 586,2201*
Ähnlich
Bauer
4471-11-0000-4
ab € 589,1801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.