Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne mit Rollen+Griff, 800 x 800 mm grün RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134945
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2004,LACK.GRÜN RAL 6011
EAN/GTIN:
     4052462020771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 1 Fass (200 Liter), auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • mit Rollen und Schiebegriff
  • Rollenausstattung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid ø 180 mm
  • davon eine Lenkrolle mit Feststeller-Bauhöhe 220 mm
  • Auffangvolumen: 203 Liter
  • Masse: L 800 x B 800 x H 615 mm


li] Gewicht: 70 kg lackiert / 75 kg verzinkt

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, 134945, 134945-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,03*
€ 596,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,7021*
€ 596,3621*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,28*
€ 629,66*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,07*
€ 636,88*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 619,76*
€ 690,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,80*
€ 822,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,17*
€ 797,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,40*
€ 777,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,83*
€ 760,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,76*
€ 737,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
S2004-RAL 3000
ab € 472,36*
Ähnlich
Bauer
S2004-RAL 2000
ab € 471,62*
Ähnlich
Bauer
S2004-RAL 5012
ab € 475,34*
Ähnlich
Bauer
S2005
ab € 527,88*
Ähnlich
Bauer
S2020-RAL 3000
ab € 524,89*
Ähnlich
Bauer
S2020-RAL 2000
ab € 524,32*
Ähnlich
Bauer
S2020-RAL 5012
ab € 528,68*
Ähnlich
Bauer
S2021
ab € 574,68*
Ähnlich
Bauer
4471-05-0000-5
ab € 528,6721*
Ähnlich
Bauer
4471-11-0000-5
ab € 587,83*
Ähnlich
Bauer
4471-11-0000-4
ab € 588,8701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.