Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne mit Gitterrost, 1200 x 1200 mm, grau RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134868
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2032, LACK. GRAU RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462021242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von max. 4 Fässern (200 Liter), auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Masse: L 1200 x B 1200 x H 285 mm
  • Auffangvolumen: 216 l
  • mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m-²)
  • Gewicht: 87 kg lackiert / 93 kg verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne bauer, fasswanne, auffangwanne mit kufen, 134868, 134868-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,05*
€ 360,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,42*
€ 361,67*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,83*
€ 400,38*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,46*
€ 405,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 379,92*
€ 434,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,69*
€ 517,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,08*
€ 509,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,03*
€ 484,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,70*
€ 475,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,92*
€ 452,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-15-0000-5
ab € 223,67*
Ähnlich
Bauer
4471-15-0000-4
ab € 225,47*
Ähnlich
Bauer
4471-14-0000-4
ab € 306,60*
Ähnlich
Bauer
2032 R
ab € 307,25*
Ähnlich
Bauer
2032 O
ab € 308,46*
Ähnlich
Bauer
2032 B
ab € 308,66*
Ähnlich
Bauer
2033
ab € 345,31*
Ähnlich
Bauer
2030 R
ab € 225,21*
Ähnlich
Bauer
2030 O
ab € 223,50*
Ähnlich
Bauer
2030 B
ab € 224,62*
Ähnlich
Bauer
2031
ab € 257,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.