Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 230l L1200xB1200xH285mm Stahlbl.o.Gitterrost gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2030 lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2030 lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-9130466580
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2030 O
EAN/GTIN:
     4052462021280
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von 200-l-Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m² · Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit HubgerätenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 57kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
230 l
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Breite:
1200 mm
Länge:
1200 mm
Ausstattung:
ohne Gitterrost
Material:
Stahlblech
Höhe:
285 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,64*
€ 273,25*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,97*
€ 274,47*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,09*
€ 300,87*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,33*
€ 304,42*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,13*
€ 308,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,44*
€ 367,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,65*
€ 361,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,97*
€ 328,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,13*
€ 303,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,31*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,47*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,71*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,15*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.