Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne ohne Gitterrost, 1200 x 1200 mm, grau RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134866
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2030, LACK. GRAU RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462021327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von max. 3 Fässern (200 Liter). Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Masse: L 1200 x B 1200 x H 285 mm
  • Auffangvolumen: 230 l
  • Ausführung: ohne Gitterrost


Stahl-Auffangwanne mit Gitterrost, 1800 x 800 mm

  • Gewicht: 87 kg lackiert / 93 kg verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne bauer, fasswanne, auffangwanne mit kufen, 134866, 134866-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,39*
€ 264,35*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,80*
€ 265,59*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,93*
€ 295,34*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,10*
€ 300,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 265,45*
€ 307,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,70*
€ 366,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,70*
€ 355,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,87*
€ 336,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-15-0000-4
ab € 225,48*
Ähnlich
Bauer
4471-14-0000-5
ab € 307,22*
Ähnlich
Bauer
4471-14-0000-4
ab € 307,17*
Ähnlich
Bauer
2032 R
ab € 307,95*
Ähnlich
Bauer
2032 O
ab € 307,21*
Ähnlich
Bauer
2032 B
ab € 308,36*
Ähnlich
Bauer
2033
ab € 346,82*
Ähnlich
Bauer
2030 R
ab € 225,34*
Ähnlich
Bauer
2030 O
ab € 224,99*
Ähnlich
Bauer
2030 B
ab € 225,15*
Ähnlich
Bauer
2031
ab € 258,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.