Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-134171 Herst.-Nr.: 11329 EAN/GTIN: 5033848030187 |
| | |
|
| | |
| - Geeginet für die Wandmontage, alternativ auch mit dem als optionales Zubehör erhältlichen Ständer nutzbar
- Masse: B 183 x T 100 x H 290 mm
- Schnell nachfüllbarer, berührungsloser Spender mit Druckknopf oder Schloss (abschliessbar)
- Für 1,2 l Nachfüllkassetten
- Wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen
- Reinigungsfreundliche Oberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen
- Mit intelligenter Sensortechnologie für kontrollierten Verbrauch
- Mit integrierter Anzeige zur Aufforderung des Nachfüllens oder des Batterieaustausches
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender aquarius, cremeseifenspender, flüssigseifenspender 1200 ml, 134171, 134171-SW81, Spender, Abroller (Reinigungsmittel), Falthandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Kunststoffspender (Reinigungsmitetl) |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 53,27* | € 68,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,93* | € 101,24* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 82,85* | € 102,90* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 93,13* | € 114,44* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 161,22* | € 195,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|