Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewannen für Palettenregal Typ EHW 1800, grau RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134110
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 1800, LACK. RAL 7005 GRAU
EAN/GTIN:
     4052462041103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal

Die Einhängewannen werden auf die Längstraversen von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Verzinktes Gitterrost, Tragfähigkeit 100 kg/qm
  • Auffangvolumen: 200 l
  • Masse: L 1750 x B 1250 / H 915 x 160 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, 134110, 134110-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,30*
€ 527,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,62*
€ 527,92*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,39*
€ 543,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,43*
€ 596,56*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 686,38*
€ 770,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,39*
€ 916,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,61*
€ 902,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,67*
€ 881,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,38*
€ 858,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,38*
€ 816,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 458,57*
Ähnlich
Eurokraft
523463
ab € 433,94*
Ähnlich
Eurokraft
523464
ab € 445,53*
Ähnlich
Eurokraft
523460
ab € 434,77*
Ähnlich
Eurokraft
523462
ab € 437,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.