| |
|
| Artikel-Nr.: 224-134040 Herst.-Nr.: RW 3300-3, LACKIERT RAL 2000 ORANGE EAN/GTIN: 4052462051256 |
| | |
|
| | |
| Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden. - Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
- Regalwannen Typ RW, ohne Gitterrost, Unterfahrhöhe 100 mm
- Auffangvolumen: 1.000 l
- Masse: L 3250 x B 1300 x H 380 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, bauer stahl auffangwanne, regal wanne, auffang-wanne stahl, 134040, 134040-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 705,68* | € 788,36* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 734,35* | € 817,14* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 736,77* | € 817,24* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 750,48* | € 834,44* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.002,99* | € 1.104,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|