Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke Premium, Material LDPE, grün, 120 Liter, 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133343
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     12022
EAN/GTIN:
     4001553120227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Abfallsäcke Premium von Deiss stehen für gleichbleibend hohes Qualitätsniveau. Bei der Herstellung wird nur ausgewähltes Recyclingmaterial in Form von Regranulaten aus LDPE (Low-Density Polyethylen) verwendet.

Die äusserst durchstoss- und reissfestem Müllsäcke eignen sich für mittelschweren, bis schweren und kantigen Abfall. Jedes einzelne Exemplar hat mit 120 Litern Volumen ein sehr ordentliches Fassungsvermögen. Dank ihrer hervorragenden Eigenschaften finden sich Premium Abfallsäcke auch in Umgebungen mit besonders hohen Anforderungen zurecht.

Im Schäfer Shop erhalten Sie die Verpackungseinheiten zu insgesamt 250 Säcken in Rollen. Darüber hinaus können Sie nach Bedarf aus unterschiedlichen Farben wählen.

Weitere Details:

Für mittelschweren bis schweren und kantigen Abfall geeignet

Hergestellt aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate)

Material: LDPE (Low-Density Polyethylen)

In verschiedenen Farben erhältlich

Fassungsvermögen: 120 l

Masse: ca. 1100 x 700 mm

Stärke: 37 my

VE: 1 Karton mit 250 Säcken

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7500
1500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,39*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,22*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,22*
1
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 5,79*
€ 8,76*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 51,60*
€ 68,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,88*
€ 81,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 56,83*
€ 67,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 54,84*
€ 65,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,02*
€ 61,90
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 51,60*
€ 61,40
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,2064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
12022
ab € 4,22*
Ähnlich
Emil Deiss
12003
ab € 6,54*
Ähnlich
Emil Deiss
12004
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.