Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 120 l Farbe: grün, LDPE 37my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 120 l Farbe: grün, LDPE 37my
DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 120 l Farbe: grün, LDPE 37my
DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 120 l Farbe: grün, LDPE 37my
Artikel-Nr.:
     158-DL12022
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     12022
EAN/GTIN:
     4001553120227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
DEISS 12022 Abfallsack Typ 60 PREMIUM Volumen: 120 l, Farbe: grün, LDPE 37my
DEISS Typ 60 PREMIUM® Abfallsack 120 l

DEISS PREMIUM® Müllsäcke aus ausgewähltem Recyclingmaterial für extrem hohe Beanspruchungen und Einsatzgebiete

  • stets gleichbleibend hohe Qualität
  • aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate)
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • Material: LD-PE
  • Typ 60
  • der klassische "blaue Sack" - 1000fach bewährt
  • Fassungsvermögen: 120 l

Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
25
Breite [cm]:
70,0
Fassungsvermögen [l]:
120
Höhe [cm]:
110,0
Stärke [my]:
37
Produktart:
Müllsack
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
grün
Material:
LDPE
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 8,27*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 8,27*
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 5,88*
€ 8,79*
2 Tage
143
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 6,31*
€ 8,95*
1 Tag
131
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 6,71*
€ 9,44*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,27*
€ 9,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,2304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
12022
ab € 0,24*
Ähnlich
Emil Deiss
12003
ab € 86,45*
Ähnlich
Emil Deiss
12004
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.