Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm grün
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm grün
Artikel-Nr.:
     C8686-12003
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     12003
EAN/GTIN:
     4001553120036
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm grün

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
grün
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
0,06 mm
Regenerat-Anteil:
78 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 60 my grün, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,2628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,94*
€ 11,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
12002
ab € 0,24*
Ähnlich
Emil Deiss
12022
ab € 4,23*
Ähnlich
Emil Deiss
12004
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.