Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standaschenbecher, Aluminium pulverbeschichtet, 30 l, witterungsbeständig, Moonstone-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133068
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     29613
EAN/GTIN:
     4260532286686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standaschenbecher grau

Originelles Design, absolute Standfestigkeit und hohe Aufnahmekapazität: Diese komfortablen Eigenschaften kennzeichnen den grossen Standaschenbecher für den Aussenbereich.

Der Standaschenbecher besteht aus Aluminium und ist mit einer Beschichtung aus exklusivem Pulverlack versehen, die ihn sowohl zu einhundert Prozent witterungsbeständig und schmutzunempfindlich als auch ausgesprochen langlebig macht. Der Aschenbecher ist 'žMade in Germany'œ und entsprechend hochwertig verarbeitet.

Und auch optisch stellt dieser Aluminium-Standaschenbecher in seiner unkonventionellen Form ein echtes Highlight dar. In seinem Moonstone-Grau macht er sich prima vor dem Eingangsbereich Ihres Unternehmens oder auf einer Terrasse, die an einen Pausenraum oder eine Kantine angrenzt. Seine Höhe von 80 cm ermöglicht Rauchern die Entsorgung der Asche ohne Bücken. Dank seines Volumens von beachtlichen 30 Litern kann das Entleeren in grossen zeitlichen Abständen erfolgen.

Weitere Details:

  • Grosser Standaschenbecher für den Aussenbereich
  • Absolut stand- und 100% witterungsfest
  • Hochwertige Verarbeitung
  • Modernes Design
  • Material: pulverbeschichtetes Aluminum
  • Farbe: Moonstone-Grau
  • Fassungsvermögen: 30 l
  • Abmessungen: B 410 x H 800 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, standaschenbecher höhe 800mm, 133068, 133068-SW81, Aussenascher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 110,55*
€ 142,13*
Frei Haus
ab € 139,08*
€ 177,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.