Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne mit Rollen+Griff, 1200 x 800 mm, blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133061
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2020 LACK RAL5012 BLAU
EAN/GTIN:
     4052462021112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 1 Fass (200 Liter), auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • mit Rollen und Schiebegriff
  • Rollenausstattung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid ø 180 mm
  • davon eine Lenkrolle mit Feststeller-Bauhöhe 220 mm
  • Auffangvolumen: 215 Liter
  • Masse: L 1200 x B 800 x H 510 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, 133061, 133061-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,87*
€ 599,55*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,42*
€ 602,39*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,40*
€ 647,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,22*
€ 648,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 659,74*
€ 724,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,67*
€ 862,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,34*
€ 846,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,04*
€ 825,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,81*
€ 810,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,74*
€ 785,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,84*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,25*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,33*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,34*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,15*
Zubehör
Bauer
HG 200-2
ab € 32,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.