Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 211l L1200xB800xH515mm Stah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 211l L1200xB800xH515mm Stah
Auffangwanne 211l L1200xB800xH515mm Stah
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-861421
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     S2020-RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462021112
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
fahrbar · für 200-Liter-Fässer · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus 3 mm Stahlblech · mit verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000kg/m² · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller · Oberfläche lackiert in RAL-Farben oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 81kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
211 l
Ausführung:
fahrbar, ohne Fassbock
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
2 x 200 l
Höhe:
515 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen, 9130467610
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,80*
€ 596,39*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,47*
€ 600,62*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,02*
€ 636,51*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,84*
€ 637,10*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,02*
€ 658,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,39*
€ 709,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,95*
€ 678,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,07*
€ 653,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,97*
€ 634,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 527,47*
€ 627,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,80*
€ 609,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,82*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,09*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,52*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,63*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 110,01*
Zubehör
Bauer
HG 200-2
ab € 32,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.