Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne mit Gitterrost, 1200 x 1200 mm, orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133043
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2032 LACK RAL2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462021204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von max. 4 Fässern (200 Liter), auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Masse: L 1200 x B 1200 x H 285 mm
  • Auffangvolumen: 216 l
  • mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m-²)
  • Gewicht: 87 kg lackiert / 93 kg verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne 216l l1200xb1200xh285mm, regal wanne, auffangwanne bauer, 133043, 133043-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,18*
€ 367,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,46*
€ 369,59*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,04*
€ 400,60*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,75*
€ 402,36*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 381,97*
€ 442,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,31*
€ 526,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,24*
€ 515,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,76*
€ 494,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,80*
€ 485,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,97*
€ 454,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,41*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,44*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,24*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,20*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.