Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattsauger 503 Kipp mit zusätzl. Elektrosteckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132996
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     141-1045
EAN/GTIN:
     4250128200530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
  • mit Kipp-Fahrgestell zur leichten Entsorgung
  • 1.400 Watt
  • 40-Liter-Behälter
  • Luftmenge Liter/Sek: 64
  • Vakuum: 230 mbar
  • Saugschlauch (3,5 m, 40 mm)
  • Staubklasse L
  • Gewicht: 16 kg
  • Masse: 580 x 550 x 900 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,63*
€ 406,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,70*
€ 424,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,39*
€ 424,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,85*
€ 440,95*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 433,55*
€ 499,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,88*
€ 594,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,18*
€ 588,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,05*
€ 566,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,56*
€ 550,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,55*
€ 515,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-130598-YY
ab € 84,99*
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-130602-YY
ab € 77,64*
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-163236-YY
ab € 43,57*
Zubehör
EVO-PRODUCTS
113-3200
ab € 202,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.