Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset Handtuch- + Seifenspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132967
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     190928
EAN/GTIN:
     4250510861790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Handtuchspender

  • Korpus aus robustem ABS-Kunststoff
  • mit Sichtfenster zur Papierkontrolle
  • mit Schlüsselverriegelung aus Kunststoff
  • Öffnung nach vorne, was das Nachfüllen und die Reinigung erleichtert
  • universell befüllbar mit Zick-Zack-Einweg-Papiertüchern
  • Fassungsvermögen: 600 Blatt
  • inklusive Befestigungsmaterial
  • Masse: H 370 x B 280 x T 140 mm


Seifenspender

  • robuster Seifenspender aus ABS-Kunststoff
  • mit Sichtfenster zur Kontrolle des Füllstands
  • leichtes Nachfüllen und Reinigen
  • mit Schlüsselverriegelung aus Kunststoff
  • universell auffüllbar
  • Füllvolumen: 900 ml
  • inklusive Befestigungsmaterial
  • Masse: H 210 x B 132 x T 85 mm
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, cremeseifenspender, seifenspender 900ml, 132967, 132967-SW81, Seifencreme-Spender, Handtuchspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 60,04*
€ 77,41*
Frei Haus
ab € 60,04*
€ 77,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.