| |
|
| Artikel-Nr.: 224-132787 Herst.-Nr.: AW 60-1/M, VERZINKT EAN/GTIN: 4052462036123 |
| | |
|
| | |
| Lagern und Abfüllen von 60 l-Fässern und Kleingebinden. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Mit verzinktem Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS- Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. - Für max. 2 x 60 Liter Fässer
- Aussenmasse: L 800 x B 500 x T 290 mm
- 61 l Auffangvolumen
- Gewicht: lackiert: 34 kg / verzinkt 38 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, 132787, 132787-SW81, Gitterbox-Auffangwanne, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl) |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,77* | € 226,05* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,45* | € 230,31* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,78* | € 232,68* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,01* | € 232,68* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 256,92* | € 299,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|