Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Sicherheits-Auffangwannen für 2 x IBC 800 Liter, mit PP-Rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132603
Hersteller:
     Aricon
Herst.-Nr.:
     WRL-1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
  • Lagerkapazität für 2 x 600 Liter
  • Aufstellbereich für IBC im Palettenmass 2000 x 1200 mm


Erhältlich in 2 Ausführungen:

  • mit Staplerboden und PP-Rost
  • als Flachbodenwanne mit PP-Rost
  • Farbe: Naturtransparent, auf Wunsch auch in Schwarz. Extrem robust, hoch belastbare Stellebene
  • Nutzfläche: 2000 x 1200 mm
  • Höhe: 500 mm
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne kunststoff 1200x1200mm, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 2x ibc, 132603, 132603-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.601,67*
€ 1.765,68*
Frei Haus
ab € 1.605,60*
€ 1.765,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.765,68*
€ 2.101,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.752,15*
€ 2.085,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.684,91*
€ 2.005,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.644,70*
€ 1.957,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.601,67*
€ 1.905,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.