| |
|
| Artikel-Nr.: 224-132596 Herst.-Nr.: WRP-600 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Lagerkapazität für 600 Liter.
- Aufstellbereich für IBC im Palettenmass 1200 x 1200 mm
Erhältlich in 2 Ausführungen:
- mit Staplerboden und PP-Rost
- als Flachbodenwanne mit PP-Rost
- Farbe: Naturtransparent, auf Wunsch auch in Schwarz. Extrem robust, hoch belastbare Stellebene
- Nutzfläche: 1200 x 1200 mm
- Höhe: 515 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne kunststoff 1200x1200mm, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 600l, 132596, 132596-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 741,87* | € 835,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 929,84* | € 1.029,04* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.264,35* | € 1.392,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|