| |
|
| Artikel-Nr.: 224-131751 Herst.-Nr.: UFB 600K200M EAN/GTIN: 4045761112100 |
| | |
|
| | |
| mit Eichzulassung, inkl. Anzeigegerät Hohe Mobilität dank Akku-Betrieb. Mit stabilem Haltegriff für einen einfachen Transport. Dynamisches Wiegen per Tastendruck. Die Wiegezelle aus Stahl ist silikonbeschichtet. Grosses LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 52 mm. Kabellänge des Anzeigegerätes ca. 5 m. Zulässige Umgebungstemperatur: 0-° C bis 40-° C. Ausführungen: Stahl, lackiert, IP67 (Anzeigegerät: B 250 x T 160 x H 587 mm) Modell UFB 600K200M Ablesbarkeit: 200 g max. Wiegebereich: 600 kg Eichwert*: 200 g Mindestlast: 4 kg Gewicht: ca. 43 kg Modell UFB 1.5T0.5M Ablesbarkeit: 500 g max. Wiegebereich: 1500 kg Eichwert*: 500 g Mindestlast: 10 kg Gewicht: ca. 43 kg Die Eichung bitte gleich mitbestellen - eine nachträgliche Erst-Eichung ist nicht möglich! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, kern sohn paketwaage, paketwaage, paketwaage bis 600 kg, 131751, 131751-SW81, Elektronikwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Tischwaage |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 871,97* | € 1.037,60* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 975,02* | € 1.037,68* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 975,65* | € 1.037,71* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.312,51* | € 1.383,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.314,04* | € 1.383,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|