Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Multicolor, doppelseitig besteigbar, 2x11 Stufen, 1 Plattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131446
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     5522.63/12
EAN/GTIN:
     4251056701083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
stufen-stehleiter holz

Die rollbare Stufenstehleiter aus der "Multicolor-Serie" ist hochwertig verarbeitet und dadurch besonders stabil, standsicher und reparaturfreundlich. Sie ist zweiseitig besteigbar und verfügt über eine Sicherheitsbrücke und einen Sicherheitsbügel. über die Stufen erreichen Sie das Podest, auf dem Sie im sicheren Stand arbeiten können. Durch die zusammenklappbaren zug- und druckfesten Spreizsicherungen kann die Stufenstehleiter platzsparend verstaut werden. Die Holme sind aus Leichtstahl gefertigt, die Stufen aus Hartholz und rutschhemmend profiliert. Wahlweise ist die Stufenstehleiter bis 2x3 Stufen mit 4 Rollen (Leiter kann in Längsrichtung verfahren werden) oder ab 2x7 Stufen mit 2 Rollen (Leiter kann wie eine Schubkarre verfahren werden) erhältlich.

Wichtige Details:

  • Holme aus Leichtstahl, blau pulverbeschichtet
  • Stufen aus Hartholz, rutschhemmend profiliert, 80 mm tief
  • Stufenabstand 250 mm
  • Von beiden Seiten besteigbar
  • Inkl. Sicherheitsbrücke (Podest) und -bügel
  • Rollen-Durchmesser 100 mm
  • bis 2x3 Stufen mit vier Rollen, Leiter kann in Längsrichtung verfahren werden
  • ab 2x7 Stufen mit zwei Rollen, Leiter kann wie eine Schubkarre verfahren werden

[br /]2x3 Stufen: senkrechte Höhe: 0,94 m, Holmlänge: 1,54 m, Gewicht: 13 kg[br /]2x7 Stufen: senkrechte Höhe: 1,88 m, Holmlänge: 2,48 m, Gewicht: 24 kg[br /]2x8 Stufen: senkrechte Höhe: 2,12 m, Holmlänge: 2,72 m, Gewicht: 29,5 kg[br /]2x9 Stufen: senkrechte Höhe: 2,35 m, Holmlänge: 2,95 m, Gewicht: 33 kg[br /]2x11 Stufen: senkrechte Höhe: 2,82 m, Holmlänge: 3,42 m, Gewicht: 37,5 kg

Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter, stufen-stehleiter haca, 131446, 131446-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Aluminiumleiter, Plattformleiter, Alustufenleiter, Leiter, Podestleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 864,35*
€ 1.001,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 897,78*
€ 1.031,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,01*
€ 1.226,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,90*
€ 1.225,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,46*
€ 1.135,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,80*
€ 1.096,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,78*
€ 1.068,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.