Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubwagen MES 200-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129236
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     MES200-15-05
EAN/GTIN:
     4260151126028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift

Hochhubwagen von Hanselifter sind die ergonomischen Helfer an diversen Arbeitsplätzen. Die Arbeit wird für die Mitarbeiter erleichtert und die Sicherheit verbessert. Waren und Gegenstände in Kartons, Kisten oder Rollen werden mühelos und rückenschonend transportiert. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht weitere zahlreiche Anwendungen. Einsatzgebiete: Büro und Verwaltungen, soziale Einrichtungen, industrieller Bereich, Handwerk, Fertigung, Lager, Einzelhandel, Krankenhäuser etc.
Ausstattungsmerkmale:

  • kompakt und wendig, auch auf engstem Raum einfach zu manövrieren
  • Unterfahren von Paletten, Regalen und Schränken möglich
  • leicht zu reinigende PVC-Plattform
  • Heben und Senken per Handwinde
  • mit abnehmbarem Bedienteil
  • leicht laufende Polyurethanrollen
  • Feststellbremsen an beiden Lenkrollen


Technische Daten:

  • Handwinde
  • Tragfähigkeit: 200 kg
  • Lastschwerpunktabstand: 235 mm
  • Höhe gesenkt: 135 mm
  • Plattformhöhe bei max. Hub: 1500 mm
  • Plattformmasse: L 500 x B 600 mm
  • Höhe Hubgerüst: 1930 mm
  • Gesamtlänge: 840 mm
  • Gesamtbreite: 600 mm
  • Radausführung: Polyurethan
  • Rollen-Ø hinten/vorne: 125/75 mm
  • Kurbelumdrehungen bis max. Hub: 50
  • Eigengewicht: 62 kg
Weitere Suchbegriffe: Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, hanselifter hochhubwagen, hochhubwagen, 129236, 129236-SW81, Gabelstapler, Stapler, Ladegabel, Hubwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 931,06*
€ 1.041,98*
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.058,11*
€ 1.164,79*
Frei Haus
ab € 1.169,78*
€ 1.293,34*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,98*
€ 1.239,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,61*
€ 1.230,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,05*
€ 1.184,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,92*
€ 1.151,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,06*
€ 1.107,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.