Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifter,Tragl. 200kg,Plattform LxB 500x600mm,Lenkräder PU,Gabelrollen PU,Hub H 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149146
149146
Artikel-Nr.:
     711-149146
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     MES200-15
EAN/GTIN:
     4260151126028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Lifter
  • Traglast 200 kg
  • Plattform Länge x Breite 500 x 600 mm
  • Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung
  • Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Hubhöhe 1500 mm / abgesenkte Höhe 135 mm
  • Aus Stahl in blau
  • Höhe x Länge x Breite 1930 x 840 x 600 mm
  • Plattform aus PVC
  • Bedienung Hub manuell über Kurbel
  • Gewicht 62 kg

Suchbegriffe:
Plattformlift, Hubtisch, Handwinden-Hubgerät, Hubgerät, Stapler, Elektro-Lifter, Materialheber, Minilift

Weitere Informationen:
Marke:
Hanselifter
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Lifter
Traglast:
200 kg
Breite Plattform:
600 mm
Länge Plattform:
500 mm
Hubhöhe (max.):
1500 mm
Hubhöhe (min.):
135 mm
Bedienung Hub:
manuell über Kurbel
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Material:
Stahl
Material Plattform:
PVC
Höhe:
1930 mm
Breite:
600 mm
Länge:
840 mm
Wenderadius:
800 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan
Material Gabelrollen:
Polyurethan
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Farbe:
blau
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, hanselifter hochhubwagen, hochhubwagen, Plattformlift, Hubtisch, Handwinden-Hubgerät, Hubgerät, Stapler, Elektro-Lifter, Minilift
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 936,36*
€ 1.049,73*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 1.053,58*
€ 1.175,61*
Frei Haus
ab € 1.167,82*
€ 1.295,90*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,61*
€ 1.398,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,70*
€ 1.380,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,52*
€ 1.301,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,46*
€ 1.275,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,58*
€ 1.253,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.