Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 4822


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129082
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4822
EAN/GTIN:
     4017976048222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen

Der Tischwagen ist im Baukastensystem gefertigt: geschweisste Stahlkonstruktion, Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen sind verschraubt. Die öldichten Wannen haben einen 40 mm hohen Rand. Der Tischwagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus TPE-Bereifung sowie Naben und mit Rollenlager ausgestattet. Die Feststeller an den Lenkrollen sind gemäss der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) geprüft. Zerlegte Anlieferung.

  • Tragkraft obere Etage: 200 kg
  • Gesamttragkraft: 400 kg
  • Material: geschweisste Stahlkonstruktion
  • Randhöhe Wannen: 40 mm


Modell 4820

  • Aussenmasse: 1021 x 500 x 870 mm
  • Etagenhöhe: 207/829 mm
  • Ladefläche: L 850 x B 500 mm
  • Räder ø 160 mm
  • Gewicht: 36 kg


Modell 4822

  • Aussenmasse: 1171 x 700 x 910 mm
  • Etagenhöhe: 248/870 mm
  • Ladefläche: L 1000 x B 700 mm
  • Räder ø 200 mm
  • Gewicht: 47 kg
Weitere Suchbegriffe: 129082, 129082-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,71*
€ 298,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,12*
€ 298,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,63*
€ 299,04*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 263,69*
€ 304,13*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 348,95*
€ 383,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,93*
€ 456,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,89*
€ 450,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,22*
€ 434,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,95*
€ 415,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 51,94*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,96*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,79*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.