Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-128338 Herst.-Nr.: 1746-07 EAN/GTIN: 4005546109053 |
| | |
|
| | |
| Menschen sind visuell orientiert und nehmen 80% aller Informationen mit ihren Augen auf '“ auch auf der Arbeit. Daher ist eine genaue Kennzeichnung die Basis für optimierte Produktions- und Lagerabläufe. Durch optimale Kennzeichnung von Stellplätzen, Produktions- oder Lagerbereichen wird ein schneller Überblick garantiert. Logistiktaschen steigern die Effizienz und vermeiden Fehler. - starke Haftkraft durch zwei eingeschweisste Neodym-Stark-Magnete
- Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern
- mit Staub- und Regenschutzklappe, daher geeignet für den Ausseneinsatz
- Farbe: Blau oder Gelb
- 1 VE = 10 Stück
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a5, magnetrahmen, magnetrahmen durable, 128338, 128338-SW81, Lagerregale Zubehör |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 34,13* | € 41,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 37,60* | € 45,90* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 36,81* | € 46,62* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 38,13* | € 46,62* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 67,88* | € 82,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,788* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|