Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm für Gabelstapler, 2400-5,0, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127727
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA 2400-5,0, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462012882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Stabile Stahlkonstruktion: Der Lastarm vergrössert die Reichweite des Gabelstaplers. Mit Einfahrtaschen für Gabelzinken und Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 Wirbellasthaken.

  • Grundlänge: 2400 mm
  • Abstand 1: 780 mm
  • Traglast 1: 5000 kg
  • Abstand 2: 1565 mm
  • Traglast 2: 1000 kg
  • Abstand 3: 2350 mm
  • Traglast 3 : 500 kg
  • Eigengewicht: 124 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, 127727, 127727-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.121,63*
€ 1.194,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.126,33*
€ 1.194,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.119,93*
€ 1.195,00*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.189,36*
€ 1.262,14*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.284,21*
€ 1.360,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,09*
€ 1.618,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,94*
€ 1.607,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,40*
€ 1.566,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,63*
€ 1.541,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,21*
€ 1.528,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 736,10*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 540,46*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 575,26*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 573,86*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 788,48*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 658,97*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 656,36*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 657,18*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 852,05*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 702,70*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 707,04*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 655,88*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.039,22*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 839,84*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 840,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.